Rittal - Plaque passe câbles - AX - plastique - L401 P221 - avec tétine - coffret AX - T6 - 2566300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 401 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 95
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177935709
Réf. Sonepar
00334793570
Réf. Fournisseur
2566300
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
401 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
95
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
PG
convient pour filetage nominal métrique/PG:
5...110
épaisseur:
221 mm