Rittal - Plaque passe câbles - AX - plastique - L401 P221 - préestempée - coffret AX - T6 - 2566200

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 401 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 95

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938441

Réf. Sonepar

00334793844

Réf. Fournisseur

2566200

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

401 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

95

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

PG

convient pour filetage nominal métrique/PG:

5...110

épaisseur:

221 mm

Plaque passe câbles - AX - plastique - L401 P221 - taille 6 - empreintes préestampées pour presse-étoupes - pour coffret AX