Rittal - Plaque passe câbles - AX - plastique - L436 P221 - préestempée - coffret AX - T7 - 2567200

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 436 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 103

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938458

Réf. Sonepar

00334793845

Réf. Fournisseur

2567200

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

436 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

103

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

PG

convient pour filetage nominal métrique/PG:

5...110

épaisseur:

221 mm

Plaque passe câbles - AX - plastique - L436 P221 - taille 7 - empreintes préestampées pour presse-étoupes - pour coffret AX