Rittal - Plaque passe câbles - AX - plastique - L447 P149 - préestempée - coffret AX - T3 - 2563200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 447 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 98
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177938410
Réf. Sonepar
00334793841
Réf. Fournisseur
2563200
Marque
Rittal
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
447 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
98
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
PG
convient pour filetage nominal métrique/PG:
5...54
épaisseur:
149 mm


