Rittal - Plaque passe câbles - AX - plastique - L534 P149 - avec tétine - coffret AX -T4 - 2564300

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - membrane

  • type - droit

  • largeur - 534 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 80

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177935723

Réf. Sonepar

00334793572

Réf. Fournisseur

2564300

Marque

Rittal

modèle:

membrane

type:

droit

largeur:

534 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

80

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

PG

convient pour filetage nominal métrique/PG:

5...110

épaisseur:

149 mm

Plaque passe câbles - AX - plastique - L534 P149 - taille 4 - avec tétines - pour coffret AX