Rittal - Plaque passe-câbles + brosse - 7705035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
largeur - 599 mm
hauteur - 133.5 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177166073
Réf. Sonepar
00334716607
Réf. Fournisseur
7705035
Marque
Rittal
modèle:
autre
type:
autre
largeur:
599 mm
hauteur:
133.5 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Non
type de filetage:
PG
épaisseur:
133.5 mm


