Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Plaque passe-câbles EL - 7705235

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque passe-câbles EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 599 mm

  • hauteur - 133.5 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177389854

Réf. Sonepar

00334738985

Réf. Fournisseur

7705235

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

599 mm

hauteur:

133.5 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

estampages:

Non

type de filetage:

PG

épaisseur:

133.5 mm

Plaque passe-câbles EL