Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Plaque passe-câbles ISV - 9665770

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque passe-câbles ISV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 223 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177382466

Réf. Sonepar

00334738246

Réf. Fournisseur

9665770

Marque

Rittal

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

250 mm

hauteur:

223 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

sans

convient pour filetage nominal métrique/PG:

7...26

épaisseur:

160 mm

Plaque passe-câbles ISV