Rittal - Plaque passe câbles modulaire ajourée - VX IT - pour armoire L600mm - 5301330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177950825
Réf. Sonepar
00334795082
Réf. Fournisseur
5301330
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
237.5 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
autre


