Rittal - Plaque passe câbles modulaire ajourée - VX IT - pour armoire L800mm - 5301331


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
profondeur - 237.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177950832
Réf. Sonepar
00334795083
Réf. Fournisseur
5301331
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
profondeur:
237.5 mm
couleur:
autre
Plaque passe câbles modulaire ajourée - VX IT - pour armoire L600mm