Rittal - Plaque passe-câbles modulaire,monobloc avec brosse - VX IT - pour armoire L800mm - 5301333


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
profondeur - 237.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177950856
Réf. Sonepar
00334795085
Réf. Fournisseur
5301333
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
profondeur:
237.5 mm
couleur:
autre
Plaque passe-câbles modulaire,monobloc avec brosse - VX IT - pour armoire L800mm