Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L1000 coulissante - pour armoire VX - 8001242

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 440 mm

  • profondeur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177950375

Réf. Sonepar

00334795037

Réf. Fournisseur

8001242

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

440 mm

profondeur:

115 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Plaque passe câbles - VX - acier - L1000 coulissante - pour armoire VX - L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.