Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L1200 P175 - pour armoire VX - 8001217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 540 mm
profondeur - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177948723
Réf. Sonepar
00334794872
Réf. Fournisseur
8001217
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
540 mm
profondeur:
175 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Plaque passe câbles - VX - acier - L1200 P175 - pour armoire VX - L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.


