Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L1200 P237 - pour armoire VX - 8001221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 540 mm
profondeur - 237.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177948761
Réf. Sonepar
00334794876
Réf. Fournisseur
8001221
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
540 mm
profondeur:
237.5 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035