Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L1200 P275 - pour armoire VX - 8001225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 540 mm
profondeur - 275 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177948808
Réf. Sonepar
00334794880
Réf. Fournisseur
8001225
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
540 mm
profondeur:
275 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Plaque passe câbles - VX - acier - L1200 P275 - pour armoire VX - L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.