Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L600 P175 - pour armoire VX - 8001214

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L600 P175 - pour armoire VX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 490 mm

  • profondeur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177948693

Réf. Sonepar

00334794869

Réf. Fournisseur

8001214

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

490 mm

profondeur:

175 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Plaque passe câbles - VX - acier - L600 P175 - pour armoire VX - L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.