Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L600 P237 - pour armoire VX - 8001218

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 490 mm

  • profondeur - 237.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177948730

Réf. Sonepar

00334794873

Réf. Fournisseur

8001218

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

490 mm

profondeur:

237.5 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Plaque passe câbles - VX - acier - L600 P237 - pour armoire VX - L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.