Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L600 P75 - pour armoire VX - 8001210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 490 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177948655
Réf. Sonepar
00334794865
Réf. Fournisseur
8001210
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
490 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035



