Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L800 CEM - pour armoire VX - 8618821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plancher
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177929890
Réf. Sonepar
00334792989
Réf. Fournisseur
8618821
Marque
Rittal
modèle:
plancher
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Plaque passe câbles - VX - acier - L800 CEM - - Pour câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm. Le joint d'étanchéité combiné CEM/IP assure un contact de basse impédance entre le blindage du câble et la plaque passe-câbles


