Rittal - Plaque passe câbles - VX - acier - L800 coulissante - pour armoire VX - 8001241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 690 mm
hauteur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177948822
Réf. Sonepar
00334794882
Réf. Fournisseur
8001241
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
690 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
115 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Plaque passe câbles - VX - acier - L800 coulissante - pour armoire VX - L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.



