Rittal - Plastron de protection 9677700/715 - 9677792


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 185 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177805347
Réf. Sonepar
00334780544
Réf. Fournisseur
9677792
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
185 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non