Rittal - Plastron de protection 9677700/715 - 9677798

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plastron de protection 9677700/715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 185 mm

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177805378

Réf. Sonepar

00334780549

Réf. Fournisseur

9677798

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

185 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

Plastron de protection 9677700/715