Rittal - Plastron protection bloc de jonction - 9677925

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 245 mm

  • largeur - 105 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177806368

Réf. Sonepar

00334780645

Réf. Fournisseur

9677925

Marque

Rittal

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

245 mm

largeur:

105 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

Plastron protection bloc de jonction