Rittal - Plateau rabattable pour clavier - 2379800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plateau rabattable pour clavier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 682.6 mm

  • hauteur - 355 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177702059

Réf. Sonepar

00334731930

Réf. Fournisseur

2379800

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

682.6 mm

hauteur:

355 mm

profondeur:

126 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Plateau rabattable pour clavier