Rittal - Pochette à plan pour A3 horizontal - 2513000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pochette à plan pour A3 horizontal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 286 mm

  • profondeur - 45 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177025899

Réf. Sonepar

00334702589

Réf. Fournisseur

2513000

Marque

Rittal

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

286 mm

profondeur:

45 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

287 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

transparent:

Non

Pochette à plan pour A3 horizontal