Rittal - Pochette à plans - AX - Acier - Largeur utile: 475 - 575 mm - 2515300

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 210 mm

  • profondeur - 35 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938311

Réf. Sonepar

00334793831

Réf. Fournisseur

2515300

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

210 mm

profondeur:

35 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

transparent:

Non

Pochette à plans - AX - Acier - Largeur utile: 475 - 575 mm - À fixer à la hauteur voulue sur le bandeau perforé de porte. Variable en largeur et facile à régler.