Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Pochette à plans pour DIN A3 - 2512000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pochette à plans pour DIN A3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177025875

Réf. Sonepar

00334702587

Réf. Fournisseur

2512000

Marque

Rittal

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

plastique

fixation auto-adhésive:

Oui

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

transparent:

Oui

Pochette à plans pour DIN A3