Rittal - Porte ajourée 2 battants en tôle d'acier- cadre en aluminium - VX IT- L800 H2000 - 5301652

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte ajourée 2 battants en tôle d'acier- cadre en aluminium - VX IT- L800 H2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955141

Réf. Sonepar

00334795514

Réf. Fournisseur

5301652

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte ajourée 2 battants en tôle d'acier et cadre profilé en aluminium - VX IT- L800 H2000