Rittal - Porte ajourée en tôle d'acier et cadre profilé en aluminium - VX IT - L800 H2000 - 5301446

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte ajourée en tôle d'acier et cadre profilé en aluminium - VX IT - L800 H2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955059

Réf. Sonepar

00334795505

Réf. Fournisseur

5301446

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte ajourée en tôle d'acier et cadre profilé en aluminium - VX IT - L800 H2000