Rittal - Porte ajourée en tôle d'acier - VX IT - L600 H2000 - 5301561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177955103
Réf. Sonepar
00334795510
Réf. Fournisseur
5301561
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre


