Rittal - Porte en tôle d'acier pleine à séparation verticale - VX IT - L800 H2000mm - 5301612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177955134
Réf. Sonepar
00334795513
Réf. Fournisseur
5301612
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre


