Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Porte-fusible tripolaire 101-200A - 9345200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte-fusible tripolaire 101-200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • hauteur - 288 mm

  • largeur - 210 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177615663

Réf. Sonepar

00334761566

Réf. Fournisseur

9345200

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

hauteur:

288 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

0 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

Porte-fusible tripolaire 101-200A