Rittal - Porte-fusible tripolaire 61-100A - 9345100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
hauteur - 288 mm
largeur - 184 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177615656
Réf. Sonepar
00334761565
Réf. Fournisseur
9345100
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
hauteur:
288 mm
largeur:
184 mm
profondeur:
0 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA