Rittal - Porte int acier pour coffret plastique -AX- H400 L400-AX 1444000 1448000 9204100 - 1485744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 400 mm
hauteur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177965874
Réf. Sonepar
00334796587
Réf. Fournisseur
1485744
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
400 mm
hauteur:
400 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre