Rittal - Porte int acier pour coffret plastique -AX- H600 L600-AX 1466000 1467000 9206100 - 1485766

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte int acier pour coffret plastique -AX- H600 L600-AX 1466000 1467000 9206100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177965867

Réf. Sonepar

00334796586

Réf. Fournisseur

1485766

Marque

Rittal

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte intérieure pour coffret plastique - AX- acier - H600 L600 - pour coffret AX plastique 1466000 1467000 9206100 - offre une seconde surface de montage pour des afficheurs, des voyants, des petits écrans ou de petits éléments de commande