Rittal - Porte intérieure coffret -AX- acier - H600 L600 -pour AX 1054000 1060000 1360000 - 1381660

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte intérieure coffret -AX- acier - H600 L600 -pour AX 1054000 1060000 1360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177971134

Réf. Sonepar

00334797113

Réf. Fournisseur

1381660

Marque

Rittal

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte intérieure coffret électrique - AX- acier - H600 L600 - pour coffret AX 1540000 1060000 1360000 - offre une seconde surface de montage pour des afficheurs, des voyants, des petits écrans ou de petits éléments de commande