Rittal - Porte intérieure coffret électrique - AX - acier - H500 L400 - pour AX 1045000 - 1381450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 400 mm
hauteur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177971165
Réf. Sonepar
00334797116
Réf. Fournisseur
1381450
Marque
Rittal
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
400 mm
hauteur:
500 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre


