Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L1000 H800 - IP54 - RAL7035 - 9682108

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L1000 H800 - IP54 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177929159

Réf. Sonepar

00334792915

Réf. Fournisseur

9682108

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

10 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte partielle armoire - VX25 - acier - L1000 H800 - IP54 - RAL7035