Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L400 H300 - IP54 - RAL7035 - 9682143

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L400 H300 - IP54 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177928992

Réf. Sonepar

00334792899

Réf. Fournisseur

9682143

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

400 mm

hauteur:

300 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

10 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte partielle armoire - VX25 - acier - L400 H300 - IP54 - RAL7035