Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L600 H1400 - IP54 - RAL7035 - 9682174


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177928824
Réf. Sonepar
00334792882
Réf. Fournisseur
9682174
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
600 mm
hauteur:
1400 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
10 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre