Rittal - Porte-souris - 2382000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte-souris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177220300

Réf. Sonepar

00334722030

Réf. Fournisseur

2382000

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Porte-souris