Rittal - Porte vitrée - AX - L597 H757 P62 - poignée plastique - serrure N° 3524 E - IP54 - 2762010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 597 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177938595
Réf. Sonepar
00334793859
Réf. Fournisseur
2762010
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
597 mm
hauteur:
757 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
62 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre