Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale - VX IT - L800 H2000mm - 5301437

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale - VX IT - L800 H2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955035

Réf. Sonepar

00334795503

Réf. Fournisseur

5301437

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale - VX IT - L800 H2000mm