Rittal - Porte vitrée RAL7035/RAL9005-IP55 - 8610685


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177693821
Réf. Sonepar
00334769382
Réf. Fournisseur
8610685
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
600 mm
hauteur:
1800 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
0 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre