Rittal - Porte vitrée RAL7035/RAL9005-IP55 - 8610605

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Porte vitrée RAL7035/RAL9005-IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177693845

Réf. Sonepar

00334769384

Réf. Fournisseur

8610605

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte vitrée RAL7035/RAL9005-IP55