Rittal - Porte vitrée - VX25 - L800 H2200 - RAL7035 - IP55 - 8618050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177921023
Réf. Sonepar
00334792102
Réf. Fournisseur
8618050
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
800 mm
hauteur:
2200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
12