Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Poutre de sécurite RAL3000 - 8801010

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Poutre de sécurite RAL3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 1090 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177516984

Réf. Sonepar

00334751698

Réf. Fournisseur

8801010

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

1090 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

rouge

numéro RAL:

3000

Poutre de sécurite RAL3000