Rittal - Presse-étoupes CEM taille M63 - SZ - Laiton - 2843630

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Presse-étoupes CEM taille M63 - SZ - Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 63...63 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 0

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177247086

Réf. Sonepar

00334724708

Réf. Fournisseur

2843630

Marque

Rittal

pour diamètre de câble jusqu'à:

63...63 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

0

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.41 mm

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

17 mm

dimension angulaire hexagonale:

17 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

0...50 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupes CEM taille M63 - SZ - Laiton - Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.