Rittal - Profilé de finition supérieur inox - 8700160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177300132
Réf. Sonepar
00334730013
Réf. Fournisseur
8700160
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Profilé de finition supérieur inox