Rittal - Profilé de finition supérieur RAL 7035 - 8800885

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Profilé de finition supérieur RAL 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177683044

Réf. Sonepar

00334767381

Réf. Fournisseur

8800885

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Profilé de finition supérieur RAL 7035